曜日別特売
HFBR-1528Z 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM 84012314

光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード84012314品番HFBR-1528Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性

仕様
最大データレート = 10Mbit/s
標準上昇時間 = 30ns
標準降下時間 = 30ns
ピーク波長 = 660nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 6
寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mm
コネクタータイプ = Versatile Link
高さ = 7.62mm
長さ = 18.9mm
幅 = 12.2mm
シリーズ = HFBR-0508Z
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする