曜日別特売
PIC16F88-I/P Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P MICROCHIP 84012488

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード84012488品番PIC16F88-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 368 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
ADCユニット数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする