PIC18F2520-E/ML Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F2520-E/ML MICROCHIP 84013109

Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F2520-E/ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード84013109品番PIC18F2520-E/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする