曜日別特売
PIC18F25J11-I/SP Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F25J11-I/SP MICROCHIP 84013179

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F25J11-I/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード84013179品番PIC18F25J11-I/SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.776 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0mm
PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする