曜日別特売
PIC24HJ256GP210-I/PT Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP 84014265

Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(119個)注文コード84014265品番PIC24HJ256GP210-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール

仕様
ファミリー名 = PIC24HJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 40MIPS
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 8 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする