曜日別特売
RC0402FR-0715KL Yageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KL YAGEO 84014274

Yageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード84014274品番RC0402FR-0715KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78

0402 Format RC Series Reels - 1%. Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
抵抗(Ω)15kRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする