ATTINY85-20MU Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin VQFN ATTINY85-20MU MICROCHIP 84014396

Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin VQFN ATTINY85-20MU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84014396品番ATTINY85-20MU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATTINY1616 ファミリタイプの QFN パッケージで、表面実装 ピン及び AVR RISC ベースの ビットマイクロコントローラです。定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 521 バイトの内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 チャネル 10 ビット A/D コンバータ PWM チャネル 5 本のプログラム可能な I/O ライン オンチップデバッグ用のデバッグワイヤ 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ ビットの高速タイマ カウンタと個別のプリスケーラ ビットタイマ カウンター 1 (プリスケーラと つの PWM チャンネル付き 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 低消費電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、およびパワーダウンモードの つのパワーダウンモード 独立したオンチップ発振器を使用したウィンドウウォッチドッグタイマ( WDT 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途 家庭用電化製品 ホームオートメーション 産業用

仕様
ファミリー名 = ATtiny85
パッケージタイプ = VQFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする