曜日別特売
ATTINY13-20PU Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13-20PU MICROCHIP 84015060

Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13-20PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84015060品番ATTINY13-20PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V

仕様
ファミリー名 = ATtiny13
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
PWM = 1 (2チャンネル)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする