曜日別特売
PIC24FV32KA301-I/P Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/P MICROCHIP 84015394

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード84015394品番PIC24FV32KA301-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FV
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2.048 kB, 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
幅 = 0.28インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする