曜日別特売
ATSAMD21G18A-AU Microchip マイコン ATSAMD, 48-Pin TQFP ATSAMD21G18A-AU MICROCHIP 84016207

Microchip マイコン ATSAMD, 48-Pin TQFP ATSAMD21G18A-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード84016207品番ATSAMD21G18A-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 6
CANチャンネル数 = 0
PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする