曜日別特売
AT89C2051-24PU Microchip マイコン AT89, 20-Pin PDIP AT89C2051-24PU MICROCHIP 84016268

Microchip マイコン AT89, 20-Pin PDIP AT89C2051-24PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84016268品番AT89C2051-24PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。

仕様
ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 20
デバイスコア = 8051
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
UARTチャンネル数 = 1
高さ = 4.953mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする