曜日別特売
PIC16F631-I/SO Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC16F631-I/SO MICROCHIP 84016898

Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC16F631-I/SO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(38個)注文コード84016898品番PIC16F631-I/SO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
PCIチャンネル数 = 0mm
PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 ? 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 32 kHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) ? PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ ? PIC16F631/677/687/689モデル x 1、PIC16F685/690モデル x 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール ? PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) ? PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) ? PIC16F687/689/690モデルのみ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする