HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換