曜日別特売
ATMEGA8A-PU Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8A-PU MICROCHIP 84017905

Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8A-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード84017905品番ATMEGA8A-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする