PIC18LF1320-I/SO Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC18LF1320-I/SO MICROCHIP 84018797

Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC18LF1320-I/SO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84018797品番PIC18LF1320-I/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする