ECAM29081XTB 全自動コーヒーマシン マグニフィカ イーヴォ  チタニウムブラック ECAM29081XTB [全自動 /ミル付き] デロンギ 84019147

全自動コーヒーマシン マグニフィカ イーヴォ チタニウムブラック ECAM29081XTB [全自動 /ミル付き]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019147品番ECAM29081XTB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ご自宅で挽きたて淹れたての多彩な本格カフェメニューがワンタッチで楽しめる!
デロンギ独自の自動カプチーノ機能「ラテクレマ」を搭載したエントリーモデルが新登場!
一杯淹れるごとに自動で丁寧に「豆を挽く」、「絶妙にタンピングする」、「最適な圧力で抽出する」を行い、本場イタリアの本格派レギュラーコーヒーの味を最大限に実現するデロンギの全自動コーヒーマシン。
カラーのダイレクトメニューアイコンを搭載したコントロールパネル
直感的な操作を可能にするダイレクトメニューアイコンを採用した、わかりやすく簡単な操作性。コーヒーの濃さ(豆の量)やコーヒーの量(抽出量)、抽出温度の設定まで、お好みのコーヒーにカスタマイズ。
カフェクオリティの多彩なメニューバリエーション
定番のカプチーノやラテマキアートに加え、デロンギ独自の新メニューマイラテなど充実したワンタッチのミルクメニュー。ミルクとエスプレッソの抽出量など好みに合わせてカスタマイズできるので、あなただけのメニューをお楽しみいただけます。
デロンギ独自の「ラテクレマ ホット」:パーフェクトな泡立ちミルクを実現
ミルクが最も甘くなる60~65℃の抽出温度やミルクと泡の美味しい黄金比2:3を実現。最もきめ細かく舌触りなめらかな泡が作る完璧な味わい。お好みのメニューに合わせて泡の大きさが調整可能。
「マイラテ」:いつでも好きなときにミルク量をカスタマイズ
マシンのセンサーがミルクコンテナ内のミルク量を感知し、注いだ分だけフロスミルクにするカスタマイズメニュー。お好みの分量のミルクを注ぐだけで、あなただけの極上の1杯が完成します。
「スペシャルティ」:浅煎りやスペシャルティコーヒーと好相性
通常より多めの豆量を使いダイレクトに抽出するので、すっきりした繊細な味わいの飲み口の良さが特徴。コーヒーのTerroirをストレートに引き出すので、浅煎り豆やスペシャルティコーヒーとの相性も良い。
「カフェ・ジャポーネ」:日本人好みの深蒸しレギュラーコーヒー
エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合した「カフェ・ジャポーネ」機能。豆をハンドドリップのように蒸らしながら抽出することで芳醇な香りとうまみを凝縮した一杯をつくりあげました。
ウォーターフィルターを標準搭載
マシン内部への石灰分の付着を軽減する、軟水化フィルターを搭載。また、一般的に軟水は硬水に比べコーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。
※フィルターの交換は、使用開始から2ヵ月が目安です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする