曜日別特売
MSN53XD 生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック) 84019330

生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019330品番MSN53XD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする