曜日別特売
ATMEGA1284-PU Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA1284-PU MICROCHIP 84020590

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA1284-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84020590品番ATMEGA1284-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 40
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 2
高さ = 4.44mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする