YC164-JR-0710KL Yageo チップアレイ抵抗器, 10kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-0710KL YAGEO 84021509

Yageo チップアレイ抵抗器, 10kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-0710KLYC164-JR-0710KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
84021509
品番
YC164-JR-0710KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
抵抗 = 10kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0804
許容差 = ±5%
定格電力 = 62.5mW
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする