曜日別特売
PIC16LF877A-I/PT Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16LF877A-I/PT MICROCHIP 84021606

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16LF877A-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84021606品番PIC16LF877A-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 14.3 kB、256 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 368 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする