曜日別特売
RC0402JR-0751RL Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL YAGEO 84022385

Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード84022385品番RC0402JR-0751RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65

Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.125 W, 0.0625 W
シリーズ = RC
抵抗(Ω)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする