ATMEGA32U4-MU Microchip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MU MICROCHIP 84022769

Microchip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84022769品番ATMEGA32U4-MU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ATmega32U4 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega32U4マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega32U4は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。 ATmega32U4は、USB 2.0デバイスモジュールを備えているため、USB接続を必要とする用途に最適です。 また、オンチップデバッグ用のJTAGインターフェイスも内蔵しています。. マイクロコントローラの機能. 最大動作周波数: 16 MHz 最大16 MIPS @ 16 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2.5 KB SRAM 135個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 26 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 8 MHz較正済み発振器内蔵 クロックプリスケーラ及びオンザフライクロックスイッチング機能を内蔵 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作 オンチップ2サイクルマルチプライヤ. 通信機能. USB 2.0 Full-Speed / Low-Speedデバイスモジュール JTAG (IEEE1149.1準拠)インターフェイス プログラマブルシリアルUSART (ハードウェアフロー制御) マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト指向2線式シリアルインターフェイス. 周辺機能. USB及び高速タイマ用のオンチップPLL 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル 10ビット高速タイマ / カウンタ(PLL (64 MHz)及び比較モードを装備) x 1 8ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ及び比較モードを装備) x 1 16ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ、比較モード及びキャプチャモードを装備) x 2 8ビットPWMチャンネル x 4 PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 16ビット) x 4 高速動作用PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 11ビット) x 6 出力比較変調器 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ オンチップ温度センサ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 2.5 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 1
イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする