曜日別特売
ATMEGA32A-AU Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32A-AU MICROCHIP 84022787

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32A-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード84022787品番ATMEGA32A-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする