曜日別特売
PIC18LF46K22-I/PT Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PT MICROCHIP 84022979

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード84022979品番PIC18LF46K22-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kB
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする