商品レビューを投稿する内容量1セット(100個)注文コード84023329品番RC0603FR-0775KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131販売価格(税別)
Yageo 75kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質