PIC16F1939-I/PT Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1939-I/PT MICROCHIP 84023575

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1939-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード84023575品番PIC16F1939-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

PIC16F1938/1939 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1938/1939ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、1024バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC16F1938 I/Oピン 36 PIC16F1939 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD) オプションの外部用デバッグヘッダも用意. 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 PIC16F1938 60セグメント、PIC16F1939 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1938 11チャンネル、PIC16F1939 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール PIC16F1938 8チャンネル、PIC16F1939 16チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 28 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 256 B
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする