曜日別特売
RC0805FR-07100KL Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-07100KL YAGEO 84023959

Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-07100KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード84023959品番RC0805FR-07100KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25 W, 0.125 W
抵抗(Ω)100k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする