曜日別特売
RC0603FR-0712KL Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL YAGEO 84023977

Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード84023977品番RC0603FR-0712KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)12kRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする