曜日別特売
PIC12F1501-I/SN Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SN MICROCHIP 84025806

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84025806品番PIC12F1501-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 4 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする