曜日別特売
460-060 LEDホルダ Bivar, 直径:4.6mm, 460-060 BIVAR 84028256

LEDホルダ Bivar, 直径:4.6mm, 460-060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
84028256
品番
460-060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

LEDマウント、垂直、0.060インチ、3 mm又は5 mm LED、リード2本、角型、成形ナイロン、ホワイト材質: ホワイトナイロン 3 mm又は5 mmのLEDに対応 ボディ厚: 0.040インチ(1.0 mm) 清掃と点検の容易な足

仕様
直径 = 4.6mm
併用可能製品 = 3 mm LED、5 mm LED
レンズ数 = 4
シリーズ = 460
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする