MONTAG
熊よけ鈴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84028457
品番
HED-4126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。
消音機能付き
カラビナで簡単取付
用途
熊よけ鈴
付属品
ホイッスル
材質
鉄、PU、銅
寸法(mm)
35×24×140
色
ブラック
本体質量(g)
50
対象動物
熊
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※熊などの野生動物の接近を完全に防止するものではございません。
※火気のそば、高温になる場所では使用しないでください。
※汗や水濡れ、摩擦、高温、多湿などの状況によっては、錆びたり変色したり、色落ちする場合がございます。