曜日別特売
HED-3853 熊よけ鈴 ヒロコーポレーション 84028466

熊よけ鈴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84028466品番HED-3853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。
消音機能付き
カラビナで簡単取付

用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※熊などの野生動物の接近を完全に防止するものではございません。
※火気のそば、高温になる場所では使用しないでください。
※汗や水濡れ、摩擦、高温、多湿などの状況によっては、錆びたり変色したり、色落ちする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする