曜日別特売
RA0006 ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス) 84028789

RA0006 ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス) 84028789
RA0006 ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス) 84028789
RA0006 ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス) 84028789

ステンレス製 化粧棚 RA0006

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード84028789品番RA0006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)250高さ(mm)29奥行(mm)109(96)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする