曜日別特売
SA40-19SURKWA Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWA KINGBRIGHT 84029209

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA40-19SURKWA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード84029209品番SA40-19SURKWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 630 nm
文字幅 = 59.5mm
文字高さ = 101mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 122mm
光度 = 250 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 150 mW, 600 mW
小数点位置 = ライトサイド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする