曜日別特売
0466.200NR Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR LITTELFUSE 84029324

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84029324品番0466.200NR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = 耐熱基板
本体長さ = 3.175mm
本体幅 = 1.524mm
本体高さ = 0.584mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅
定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする