曜日別特売
DC-10EWA Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWA KINGBRIGHT 84029586

Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84029586品番DC-10EWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造

仕様
ディスプレイタイプ = ライトバー
LED色 = 赤
セグメント数 = 10
主波長 = 625 nm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 8mm
光度 = 9 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2 VmW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする