曜日別特売
0456040.DR Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DR LITTELFUSE 84029690

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84029690品番0456040.DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Littelfuse 456シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 456シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、小型ながら高電流対応のデバイスで、極めて大きな電流要件をサポートし、さまざまな用途で活躍するよう設計されています。 このヒューズは、鉛フリーはんだ合金や鉛フリーはんだで組み立てるときの高温プロファイルに完全対応しているため、極めてフレキシブルかつ簡単に使用できます。. 超速断型 小型

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
本体長さ = 12.5mm
本体幅 = 4.445mm
本体高さ = 4.445mm
遮断容量最大電圧 R = 180 A @ 72 V dc 、 600 A @ 60 V dc
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 456℃
抵抗 = 1.05mΩ
定格電圧(V)72定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする