曜日別特売
0259.250T Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T LITTELFUSE 84030040

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84030040品番0259.250T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。

仕様
リード方向 = ラジアル
溶断速度 = F
本体材質 = ナイロン
本体長さ = 13mm
本体高さ = 8mm
ワイヤ長さ = 5mm
ワイヤピッチ = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする