6300023758 カラーポップコーア ヴァーミリオン 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-VN バラ売り トレード 84030670

カラーポップコーア ヴァーミリオン 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-VN バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84030670品番6300023758
参考基準価格(税別)¥3,786販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全14色のラインナップ。
両面紙貼り仕様の軽量パネルです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-2283アズワン品番67-8885-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする