トレード
緑のスタンドこくばん WA450VG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
84030898
品番
6300023236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。
仕様
●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:356-1730
アズワン品番
67-8880-31