SM-275D-F プラスチックリッド 飲料向 9OZ断熱用 2000枚入 東罐興業 84030986

SM-275D-F プラスチックリッド 飲料向 9OZ断熱用 2000枚入 東罐興業 84030986
SM-275D-F プラスチックリッド 飲料向 9OZ断熱用 2000枚入 東罐興業 84030986

プラスチックリッド 飲料向 9OZ断熱用 2000枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)注文コード84030986品番SM-275D-F
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

紙コップ
プラストコップ
PET樹脂コップ対応

仕様●材質:PS●製品のサイズ:嵌合径/76.3mm、単重/1.4g●対応容器:SM-275D、SV-275Dアズワン品番68-1992-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする