曜日別特売
FC-380PET-F 耐熱性紙容器用リッド 口径大蓋 1600枚入 東罐興業 84031047

FC-380PET-F 耐熱性紙容器用リッド 口径大蓋 1600枚入 東罐興業 84031047
FC-380PET-F 耐熱性紙容器用リッド 口径大蓋 1600枚入 東罐興業 84031047

耐熱性紙容器用リッド 口径大蓋 1600枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1600枚)注文コード84031047品番FC-380PET-F
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防湿性紙容器
耐熱性紙容器(焼成容器)
断熱性 エアウォールカップ対応

仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/133.9mm、単重/4.7g●対応容器:FC-380PETアズワン品番68-1993-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする