曜日別特売
N61-100ST プラストコップ 無地 62.0×57.4×39.0mm 2500個入 東罐興業 84031239

プラストコップ 無地 62.0×57.4×39.0mm 2500個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2500個)注文コード84031239品番N61-100ST
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリスチレン(PS)素材のプラストコップです。

仕様●材質:PS●製品のサイズ(口径×高さ×底径):62.0×57.4×39.0mm●満杯容量:103mL、単重/2.6g●オンス:3ozアズワン品番68-1991-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする