アブス
油専用吸着ピロー 厚み4cm 20個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
84031686
品番
PW2540
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
水を弾くので、水面の浮上油のみ回収することができます。
油のみ吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様
●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番
68-0492-42