曜日別特売
SL 20SU そろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm 東尾メック 84031860

そろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84031860品番SL 20SU
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手

仕様●口径(mm):20●種類:ストリートエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0650-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする