曜日別特売
6300016325 のぼり旗 期間限定カルビ一人前190 No.SNB-222 W600×H1800 トレード 84032237

のぼり旗 期間限定カルビ一人前190 No.SNB-222 W600×H1800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84032237品番6300016325
参考基準価格(税別)¥4,229販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●原産国:日本●コード番号:323-9951アズワン品番67-8838-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする