トレード
のぼり旗 期間限定カルビ一人前280 No.SNB-223 W600×H1800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84032946
品番
6300016336
参考基準価格(税別)
¥4,229
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●原産国:日本●コード番号:323-8356
アズワン品番
67-8839-05