アズワン
トロ函 #25 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84033296
品番
20252300OR301
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,454
販売価格(税別)
¥
4,049
バスケットに入れる
内側も外側もフラットな底面で洗浄性に優れる海産物保管容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×370×136●有効内寸(mm):560×330×124●内容量(L):25●圧縮荷重:29.2kN(2980kgf)
アズワン品番
67-6588-28