6300043228 ダイノックファインウッド FW-1217 チェスナット チョークド 栗板柾1220mmx50m トレード 84033375

ダイノックファインウッド FW-1217 チェスナット チョークド 栗板柾1220mmx50m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード84033375品番6300043228
参考基準価格(税別)¥575,271販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):50●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:552-8113アズワン品番67-8925-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする