6300043949 ダイノック ネオシリーズタイル面用 TIL-R613 ABSTRACT抽象 1220mmx30m トレード 84034547

ダイノック ネオシリーズタイル面用 TIL-R613 ABSTRACT抽象 1220mmx30m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード84034547品番6300043949
参考基準価格(税別)¥574,757販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:554-2347アズワン品番67-8933-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする